Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4W807120
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M16 x 1.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4W807120
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
16
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
16
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
50
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4W807120
EAN
4015448557296
UBB
500582246228
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867377