text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Numer artykułu 6C863276
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 12
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 6C863276
EAN 4015448775188
UBB 500582695101
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867925
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.