Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9V150627
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M10 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9V150627
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Zielony
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9V150627
EAN
4015448775157
UBB
500583975437
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867922