text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M10 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Numer artykułu 8C653291
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 8C653291
EAN 4015448775164
UBB 500583396519
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867923
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.