text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Machine tap DIN 374C M5 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 9Z765492
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 7
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 7
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 9Z765492
EAN 4015448609810
UBB 500584074909
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867509
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.