text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M4 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 4T829683
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 6
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 6
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4T829683
EAN 4015448609803
UBB 500582232103
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867508
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.