Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0E683260
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
Machine tap DIN 374C M27 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0E683260
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
27
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
27
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Kwadrat klucza (mm)
16
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0E683260
EAN
4015448609971
UBB
500573661195
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867552