Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7V680098
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
Machine tap DIN 374C M26 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7V680098
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
26
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
26
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Kwadrat klucza (mm)
15.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7V680098
EAN
4015448609964
UBB
500583298350
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867551