Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6P656423
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
Machine tap DIN 374C M18 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6P656423
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
18
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
18
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Kwadrat klucza (mm)
11
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6P656423
EAN
4015448523314
UBB
500582876115
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867489