text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M16 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 0N689693
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 16
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 0N689693
EAN 4015448523307
UBB 500573786356
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867488
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.