Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0B991877
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
Machine tap DIN 374C M14 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0B991877
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
14
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
14
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0B991877
EAN
4015448523291
UBB
500573642708
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867487