text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M10 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 4V147880
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4V147880
EAN 4015448523253
UBB 500582273776
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867483
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.