text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M10 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 6F643220
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 6F643220
EAN 4015448523260
UBB 500582737101
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867484
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.