Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7C023453
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
Machine tap DIN 371C VA M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7C023453
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13.5
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13.5
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Gwint lewoskrętny
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7C023453
EAN
4015448610168
UBB
500583021133
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867778