text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C VA M8 x 1.25 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Numer artykułu 6J356133
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13.5
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13.5
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 6J356133
EAN 4015448506393
UBB 500582790555
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867278
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.