Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0Y969840
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
Machine tap DIN 371C VA M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0Y969840
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
9.5
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Rozmiar gwintu
5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
9.5
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Rozmiar gwintu
5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0Y969840
EAN
4015448610144
UBB
500573921235
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867776