text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C VA M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Numer artykułu 1M201652
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8.5
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8.5
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 1M201652
EAN 4015448610137
UBB 500581103420
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867775
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.