text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C VA M3 x 0.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Numer artykułu 5O609060
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 6.5
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 6.5
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 5O609060
EAN 4015448506355
UBB 500582511795
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867273
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.