Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3O576452
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
Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3O576452
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Rozmiar gwintu
5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Rozmiar gwintu
5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Zielony
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3O576452
EAN
4015448726357
UBB
500581812772
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867689