text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Numer artykułu 5B535818
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8.5
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8.5
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 5B535818
EAN 4015448726531
UBB 500582330600
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867706
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.