Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7D504584
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
Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7D504584
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
7
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
7
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Zielony
Kwadrat klucza (mm)
2.7
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7D504584
EAN
4015448726333
UBB
500583067672
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867687