text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Numer artykułu 6X506380
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 7
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 7
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 6X506380
EAN 4015448726524
UBB 500582980974
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867705
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.