text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M2 x 0.4 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Numer artykułu 8S636726
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.4
Rozmiar gwintu 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.4
Rozmiar gwintu 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 50
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 8S636726
EAN 4015448568162
UBB 500583628283
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867624
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.