text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M8 x 1.25 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Numer artykułu 0Y983807
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y983807
EAN 4015448569336
UBB 500573921318
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867315
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.