text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 2T917262
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 2T917262
EAN 4015448418214
UBB 500581550323
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867268
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.