Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1A247448
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
Machine tap DIN 371C M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1A247448
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Rozmiar gwintu
5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Rozmiar gwintu
5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Gwint lewoskrętny
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1A247448
EAN
4015448569312
UBB
500573950846
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867313