text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 3Q452675
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 3Q452675
EAN 4015448418177
UBB 500581848347
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867263
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.