text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C H M5 x 0.8 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 2E316158
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9.5
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9.5
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Identyfikacja kolorowego pierścienia Red
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 2E316158
EAN 4015448506430
UBB 500581352738
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867285
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.