Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1L530156
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
Machine tap DIN 371C H M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1L530156
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Red
Kwadrat klucza (mm)
8
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1L530156
EAN
4015448506461
UBB
500581095592
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867290