text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C GG M6 x 1 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


Numer artykułu 6O998601
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 6O998601
EAN 4015448512233
UBB 500582868377
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867424
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.