text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Machine tap DIN 371C GG M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


Numer artykułu 5Z968900
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 5Z968900
EAN 4015448512226
UBB 500582681085
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867423
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.