text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C GG M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


Numer artykułu 7E741416
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 7
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 7
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 7E741416
EAN 4015448512219
UBB 500583056600
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867422
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.