text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C GG M3 x 0.5 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


Numer artykułu 7K105595
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 5
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 5
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 7K105595
EAN 4015448512202
UBB 500583144232
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867421
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.