text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C AL M5 x 0.8 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 8F087667
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 45
Identyfikacja kolorowego pierścienia Yellow
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 8F087667
EAN 4015448506492
UBB 500583429781
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867295
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.