text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C AL M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 6C986332
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 45
Identyfikacja kolorowego pierścienia Yellow
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 6C986332
EAN 4015448506485
UBB 500582697008
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867294
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.