Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1W972221
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
Machine tap DIN 371C AL M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1W972221
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
45
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Yellow
Kwadrat klucza (mm)
2.7
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1W972221
EAN
4015448506478
UBB
500581255634
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867293