text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C AL M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 0A692424
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 45
Identyfikacja kolorowego pierścienia Yellow
Kwadrat klucza (mm) 8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 0A692424
EAN 4015448506522
UBB 500573603361
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867299
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.