Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2C114060
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
Machine tap DIN 371B VA M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2C114060
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Materiał do cięcia
Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2C114060
EAN
4015448609865
UBB
500581331799
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867520