Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5X195951
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5X195951
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Materiał do cięcia
Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Zielony
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5X195951
EAN
4015448726470
UBB
500582626635
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867700