text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Objednací číslo 8F974043
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Baleno po 1

Specifikace

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Materiał do cięcia Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F974043
EAN 4015448726449
UBB 500583440739
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867698
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.