Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5Q175617
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M2.5 x 0.45 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5Q175617
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
9
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.45
Rozmiar gwintu
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
9
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.45
Rozmiar gwintu
2.5
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
2.1
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5Q175617
EAN
4015448568155
UBB
500582555271
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867623