text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Numer artykułu 0G697927
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 0G697927
EAN 4015448569190
UBB 500573675542
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867301
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.