text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B M3x0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 3V218203
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 3V218203
EAN 4015448418115
UBB 500581906095
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867243
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.