Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4G987490
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
Machine tap DIN 371B M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4G987490
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
9
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
9
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
3
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
2.7
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4G987490
EAN
4015448569183
UBB
500582051834
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867300