Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9X305336
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
Machine tap DIN 371B H M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9X305336
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Materiał do cięcia
Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Red
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9X305336
EAN
4015448506218
UBB
500584027154
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867218