Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8A146630
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
Machine tap DIN 371B AL M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8A146630
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
3
Materiał do cięcia
Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Yellow
Kwadrat klucza (mm)
2.7
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8A146630
EAN
4015448506232
UBB
500583385629
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867223