text.skipToContent text.skipToNavigation

Młoty udarowe BOSCH GBH 18V-26


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary

Numer artykułu 2A285639
Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 347
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.5
Średnica wiercenia w betonie (mm) 26
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 347
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.5
Średnica wiercenia w betonie (mm) 26
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.6
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4350
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 890
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GBH 18V-26
Type Rotary Hammer

Opis

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy, providing fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 HP1), Machine cloth

Numery artykułów

Numer artykułu 2A285639
EAN 3165140807883
UBB 500655451838
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611909001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.