text.skipToContent text.skipToNavigation

Młoty udarowe BOSCH GBH 18 V-26 F


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Numer artykułu 7H955238
Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 378
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.6
Średnica wiercenia w betonie (mm) 26
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 378
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.6
Średnica wiercenia w betonie (mm) 26
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.6
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4350
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 890
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GBH 18V-26F
Type Rotary Hammer

Opis

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy for fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Cardboard box, Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth, Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212), SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213)

Numery artykułów

Numer artykułu 7H955238
EAN 3165140807937
UBB 500679473388
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611910000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.