Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
8Y820163
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
Młotowiertarki BOSCH 900 AC
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8Y820163
Szerokość
386
Wysokość
113
Napięcie (V)
240
Długość (mm)
370
Nominalny pobór mocy (W)
900
Masa maszyny (kg)
2.6
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5-13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
386
Wysokość
113
Napięcie (V)
240
Długość (mm)
370
Nominalny pobór mocy (W)
900
Masa maszyny (kg)
2.6
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
1.6
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm)
18
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
18
Moc wyjściowa (W)
1050
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
20
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
16
Maks. liczba uderzeń (1/min)
48450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
50-1120
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
50-2850
Marka
Bosch
O (max.)
AdvancedImpact 900
Type
Impact Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8Y820163
EAN
3165140840910
UBB
500583714075
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0603174000