text.skipToContent text.skipToNavigation

Młotki BOSCH 2500 RE


Numer artykułu 7Z800566
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 600
Masa maszyny (kg) 2.2
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 22
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 1.9
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 600
Masa maszyny (kg) 2.2
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 22
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 1.9
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 30
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 22
Maks. liczba uderzeń (1/min) 5100
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-2000
Marka Bosch
O (max.) PBH 2500 RE
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 7Z800566
EAN 3165140668231
UBB 500583382089
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0603344401
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.